Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
H05BQ-F 4G1,0 qmm orange 50m-Ring PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4147-M0014365
Hersteller:
Braunkabel
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
H05BQ-F
h05bq-f 4x1
anschlussleitung
Anwendung: Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mechanischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und andere Elektrowerkzeuge. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausgesetzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kanten, rauhe Böden und scharfe Metallspäne gezogen werden. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: Gummimischung Aderkennzeichnung: VDE 0293-308 in Lagen verseilt Mantel: PUR Farbe: orange Hinweis: G = mit Schutzleiter gn-ge X = ohne Schutzleiter Technische Daten: H05BQ-F H07BQ-F Nennspannung: 300/500 V 450/750 V Prüfspannung: 2000 V 2500 V Temperaturbereich: -40 °C - +80 °C (bewegt) Biegeradius: 12,5 x Leitungsdurchmesser mind. (flexibler Einsatz) Brennverhalten: schwer entflammbar Produktvorteile: - schnittfest - hohe Abriebfestigkeit - mikrobenfest - ölbeständig - kältebeständig * VDE angelehnt Hinweis: Bedruckungsservice auf Anfrage.
... >
Leitungen
>
Gummischlauchleitung / PUR-Leitung
>
PUR-Leitung, H05/07 BQ-F
Weitere Suchbegriffe:
anschlussleitung 4g4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23688*
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,60688*
€ 1,91219
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,58688*
€ 1,88839
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,50688*
€ 1,79319
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,46688*
€ 1,74559
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,23688*
€ 1,47189
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen