Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1281-07 Einbaugehäuse HaloX 100 Frontteil Auslass Ø100mm f.Ortbeton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0014446
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1281-07
EAN/GTIN:
     4013456546646
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse kaiser
beton einbaugehäuse
HaloX® 100 Frontteile (1281-07). Für die Verarbeitung im Ortbeton ist das formstabile HaloX®-System modular aufgebaut. Drei Gehäusedurchmesser mit einer Vielzahl an runden, quadratischen sowie universellen Frontteilen ermöglichen die Integration von Leuchten und Lautsprechern bis zu einem Einbaudurchmesser von 250 mm ¿ auch bei Sichtbeton. Mit Tunnel bietet das System ausreichend Raum für die Aufnahme von Betriebsgeräten, z. B. LED-Treiber. Optionale Verlängerungsringe dienen der Vergrößerung der Einbautiefe. Alle Frontteile sind feuchtigkeitsabweisend und können bereits vor dem Verlegen der ersten Bewehrung exakt positioniert und aufgenagelt werden. Gehäuse und Frontteile werden kraftschlüssig und stabil miteinander verrastet und lassen sich auch nachträglich noch frei ausrichten. Durch die werkzeuglose Öffnungstechnik mit Kombinationseinführung M20/M25 können Rohre einfach und schnell eingeführt werden und selbst bei Fehlbelegung lässt sich die Einführung einfach wieder verschließen. Sie bietet eine sichere Rohrrückhaltung mit Tiefenanschlag, so dass ein nachträgliches innenseitiges Kürzen der Rohre entfällt. Nach dem Vergießen lassen sich Frontteile mit definiertem Einbaudurchmesser durch einen gezielten Hammerschlag öffnen. Die Frontteile für universelle Öffnungsmaße können flächig an- oder überspachtelt werden. Anschließend erfolgt die Erstellung der gewünschten Installationsöffnung mit herkömmlichen Fräswerkzeugen, z. B. MULTI 4000. Installationsart: Ortbeton | Frontteil Form: Runder Deckenauslass | Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 100 mm | Leuchtenblende min. Ø: 107 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,03*
1
€ 5,00*
ab € 3,83*
€ 5,82*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,8424*
€ 5,8424*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,414*
€ 5,904*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,93919*
€ 5,97919*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97919*
€ 7,11524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62919*
€ 6,69874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,28919*
€ 6,29414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06919*
€ 6,03234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79919*
€ 5,71104
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93919*
€ 4,68764
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.