Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VV-F 5G2,5 qmm grau 50m-Ring Mittlere PVC-Schlauchleitung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0014504
Hersteller:
     Kordes Leitungen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013728261970
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
schlauchleitung
Anwendung: H03 VV-F: Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet. H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und -trocknern sowie Koch- und Heizgeräte ohne starken Wärmeeinfluss. Nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Mantelfarbe: schwarz oder weiß, weitere Farben auf Anfrage Hinweis: G = mit Schutzleiter gn-ge X = ohne Schutzleiter Technische Daten: H03VV-F H05VV-F Nennspannung: 300/300 V 300/500 V Prüfspannung: 2000 V 2500 V Temperaturbereich: +5 °C - +70 °C (beim Verlegen) -30 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70 °C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,133*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,58266* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,583*
€ 120,88377
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,513*
€ 119,61047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,413*
€ 113,54147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,073*
€ 109,56687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,133*
€ 94,16827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.