| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0014754 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leichte PVC-Schlauchleitung H03VV-F nach DIN 57281/VDE 0281-5 Anwendung: Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 Mantelfarbe: schwarz oder weiß, weitere Farben auf Anfrage Technische Daten: Nennspannung: 300/300 V Prüfspannung: 2000 V Temperatur-bereich: +5°C - +70°C (beim Verlegen) -30°C - +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 10 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) 2 x 0,75 qmm, Außen-Ø ca.: 5,6 mm, Cu-Zahl: 1,44kg/%m Cu-Zahl (Kg/%m): 1,44 Außendurchmesser ca.: 5,6 Gewicht (Kg/%m): 4,6 Farbe: gold |
| | |
| | | |
| |