| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0014759 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anwendung: H03 VV-F: Für den Anschluss bei geringen mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss leichter Elektroapparate (Rundfunkgeräte, Leuchten, Staubsauger, Küchengeräte,...). Jedoch nicht für Heiz- und Kochgeräte und für den Einsatz im Freien geeignet. H05 VV-F: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und -trocknern sowie Koch- und Heizgeräte ohne starken Wärmeeinfluss. Nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Mantelfarbe: schwarz oder weiß, weitere Farben auf Anfrage Hinweis: G = mit Schutzleiter gn-ge X = ohne Schutzleiter Technische Daten: H03VV-F H05VV-F Nennspannung: 300/300 V 300/500 V Prüfspannung: 2000 V 2500 V Temperaturbereich: +5 °C - +70 °C (beim Verlegen) -30 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70 °C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1). |
| | |
| | | |
| | | |
| |