Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSLH-JZ 7G2,5 qmm 100m-Ring Steuerleitung halogenfrei


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0015036
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     40037306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitungen halogenfrei, flammwidrig HSLH-JZ Anwendung: Die halogenfreien, flammwidrigen Leitungen werden als Verbindungsleitung in der Meß-, Steuerungs- und Regelungstechnik insbesondere bei erhöhten Anforderungen an den Brandschutz von Personen, Sachgütern und Gebäuden. In trockenen und feuchten Räumen als auch im Freien (geschützte Verlegung). Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: Spezialmischung halogenfrei Aderkennzeichnung: VDE 0293 G = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck und grün-gelben Schutzleiter X = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck ohne Schutzleiter in Lagen verseilt Mantel: Spezialmischung halogenfrei Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: + 5 °C ­ + 50 °C (bewegt) -20 °C ­ + 70° C (nicht bewegt) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fest verlegt) 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Prüfungen: Brennverhalten: nach VDE 0482 Teil 265-1 (IEC 332/3 Prüfart C) Verhalten im Brandfall: nach VDE 0482 Teil 267-2-3 Halogenfreiheit: nach VDE 0475 Teil 815 Produktvorteile: robust - äußerst flexibel - flammwidrig und selbstverlöschend - asbestfrei - bleifrei - silikonfrei (LBS frei) - hydrolosebeständig - vollständig recyclebar HSLH-JZ Aderzahl x Querschnitt qmm: 7 G 2,5 Außendurchmesser ca.: 13,2 Cu-Zahl (Kg/%m): 16,80 ca. Gewicht (Kilogramm/ % Meter): 31,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,319*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,86319* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,629*
€ 410,10851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,829*
€ 404,39651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,469*
€ 387,30811
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 316,939*
€ 377,15741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 286,319*
€ 340,71961
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.