| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0015113 Herst.-Nr.: 1101060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Daten- und Steuerleitung LiYY Anwendung: Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf-, und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für fest und flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen geeignet. Durch den geringen Außendurchmesser ist eine Verdrahtung auf engstem Raum mit kleinen Biegeradien möglich. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: DIN 47100 Farbcode in Lagen verseilt Mantel: PVC Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/300 V Prüfspannung: 1200 V Temperaturbereich: + 5 °C + 70 °C (bewegt) -30 °C + 70° C (nicht bewegt) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (IEC = 332-1) Querschnitt.: 7 x 0,25 Außendurchmesser ca.: 5,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 1,68 ca. Gewicht (Kilogramm/ % Meter): 4,2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 7x0,25mm² liyy, alarmkabel 100m, alarmkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |