Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-H(St)H 30x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Brandmeldeleitung rot Adern Sternvierer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0015155
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     N734016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
J-H(ST)H
j-h(st)h 30x2x0,6
j h st h
Halogenfreie Installationsleitung J-H(St) H...Bd, grau Brandmelde-Installationsleitung J-H(St) H...Bd rot Anwendung: Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Meß- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gestattet. Der statische Schirm bewirkt eine zuverlässige Begrenzung der äußeren elektromagnetischen Stör-Wechselfelder. Es entstehen keine Brandfolgeschäden durch halogenhaltige Gase, die Rauchgasentwicklung ist gering. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank eindrähtig 0,6 oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: vernetztes Polymer HI1 nach VDE 0207 Teil 23 Aderkennzeichn.: nach VDE 0815 Verseilung: 4 Adern zum Sternvierer und 5 Sternvierer zum Bündel Bündel in Lagen Bandierung Statischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie (Metallseite innen) und blankem Beidraht Außenmantel: Polyolefin-Mischung HM2 nach VDE 0207 Teil 24 halogenfrei und flammwidrig Mantelfarbe: grau RAL 7001 bzw. rot als Brandmeldekabel Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 300 V 300 V Prüfspannung: 800 V 800 V Schleifenwiderst.: 130 Ohm/km 73,2 Ohm/km Strombelastbarkeit: 2,5 A 5,1 A Betriebskapazität: 120 nF/km 100 nF/km Isolationswiderst.: 100 MOhm x km 100 MOhm x km Kapazitive Koppl. K1 300 pF 300 pF (100 m, 800 Hz): K9-12 100 pF 100 pF Leitungsdämpf.: ca. 1,7 dB/km 1,1 dB/km (800Hz) Temperaturber.: - 5° C - + 50° C (beim Verlegen) - 30° - + 70° C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: + 70° C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurc
Weitere Suchbegriffe: brandmeldekabel 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6863*
  
Preis gilt ab 250.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 4,8563*
€ 5,779
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,8363*
€ 5,7552
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 4,7563*
€ 5,66
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,7063*
€ 5,6005
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 4,6863*
€ 5,5767
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.