Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSLYCY-JZ 12G0,75 qmm Eca Steuerleitung mit CU-Schirm transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0015463
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     10701213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
YSLY-JZ
Steuerleitung YSLYCY-JZ mit CU-Schirm Anwendung: Steuerungseitung für Steuergeräte an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebändern, Förderanlagen, im Anlagenbau usw. Geeignet für feste Verlegung und flexible Anwendung, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Das Zahlenkabel YSLYCY-JZ kann in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittleren mechanischen Beanspruchungen eingesetzt wer- den. Bei Verwendung als Signal- oder Meßleitung werden hochfrequen- te äußere Einflüsse durch den Cu-Schirm abgewehrt. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: VDE 0293, JZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck und grün-gelben Schutzleiter OZ = schwarze Adern mit fortlaufen-dem Ziffernaufdruck ohne Schutz-leiter in Lagen verseilt PVC-Innenmantel grau Abschirmung: verzinntes Kupfergeflecht Mantel: PVC Farbe: transparent Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 4000 V Temperatur- - 5 °C ­ + 70 °C (bewegt) bereich: -30 °C ­ + 70° C (nicht bewegt) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fest verlegt) 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (IEC = 332-1) Eigenschaften: YSLY-Steuerleitungen sind weitge- hend beständig gegen die Einwirkung von Chemikalien wie Säuren und Laugen und bestimmte Kohlenwasserstoff- verbindungen Aderzahl x Querschnitt qmm: 12 x 0,75 Außendurchmesser ca.: 12,7 Cu-Zahl (Kg/%m): 18,02 ca. Gewicht (Kilogramm/ % Meter): 26,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33012*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,64012*
€ 4,33174
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,34012*
€ 3,97474
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,22012*
€ 3,83194
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,14012*
€ 3,73674
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,95012*
€ 3,51064
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,33012*
€ 2,77284
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.