Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYCY 16x2x0,5 qmm Daten- und Steuerleitung, CU-Schirm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0015880
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     xx
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Anwendung: Diese Datenleitung LiYCY mit Cu-Gesamtabschirmung wird für die Übertragung von Signal-, Mess-, Steuer- und Sprechzwecken in den verschiedensten Industriebereichen wie z.B. dem Waagenbau, dem Niederspannungsschaltanlagenbau, in Prozesssteuerungen, der Elektro-Installationstechnik, der Prüf- und Regeltechnik eingesetzt. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: DIN 47100 Farbcode in Lagen verseilt Bewicklung: PETP-Folie Abschirmung: verzinntes Kupfergeflecht Mantel: PVC Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: bei 0,14 qmm: 350 V bei >= 0,25 qmm: 500 V Prüfspannung: 1200 V Temperaturbereich: -5 °C - +70 °C (bewegt) -40 °C - +80 °C (nicht bewegt) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (IEC = 332-1) Produktvorteile: Gute EMV-Eigenschaften, flexibel, geringer Außendurchmesser, kleiner Biegeradius.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31334*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,44334*
€ 4,09757
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,41334*
€ 4,06187
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,39334*
€ 4,03807
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,31334*
€ 3,94287
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.