Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
H05VV5-F 12G0,75 qmm 100m-Ring Eca PVC-Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4147-M0016008
Hersteller:
XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
40000906
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Steuerleitung H05VV5-F mit VDE / HAR-Zulassung Anwendung: Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type findet Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: PVC Aderkenn- zeichnung: VDE 0293 JZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck und grün-gelben Schutzleiter OZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck ohne Schutzleiter in Lagen verseilt Mantel: PVC-Spezialmischung erhöht Ölbeständigkeit Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 3000 V Temperaturbereich: - 5 °C + 70 °C (bewegt) -40 °C + 70° C (nicht bewegt) Biegeradius: 12,5 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (IEC = 332-1) Ölbeständigkeit: sehr gut nach DIN VDE 0281 Teil 1 Aderzahl x Querschnitt qmm: 12G0,75 Außendurchmesser ca.: 12,8 Cu-Zahl (Kg/%m): 8,64 ca. Gewicht (Kilogramm/ % Meter): 22,0
... >
Leitungen
>
Steuerleitung
>
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe:
schaltleitung
,
schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52564*
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,90564*
€ 2,26771
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,87564*
€ 2,23201
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,79564*
€ 2,13681
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,73564*
€ 2,06541
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,52564*
€ 1,81551
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen