Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Abox 160L Verbindungsdose Leer grau M40 180x180x91 81691001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0022743
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     81691001
EAN/GTIN:
     4013902110216
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Feuchtraum-Abzweigkästen ABOX IP 65 - VDE, AC 690 Gehäuse aus Thermoplast, grau RAL 7035, flammwidrig, Klemmberei- che 1 - 70 mm2, bis 4 mm2 mit selbstdichtenden Einführungsmembranen IP 65, ab 6 mm2 mit hochgestellter Klemmtechnik sowie metrische Vorprägungen, inkl. 4 Anbaustutzen (IP 54), Blind- und Isolierstopfen. Abox 160 (Metrische Einführungen siehe Nautic 160). Aufputz, grau, mit Vorprägungen seitlich 8 x Pg 29/21, 2 x Pg 13,5, rückwärtig 1 x Pg 29/21, 1x Pg 21/16, inkl. 4 Anbaustutzen sowie 1 Verschlußstopfen, 4 Isolationsstopfen, Plombierset Ausführung: leer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,13*
€ 17,50*
1 Tag
18
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 18,15*
€ 5,00*
ab € 14,01*
€ 19,50*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,07*
€ 19,64*
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 14,50*
€ 20,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042501
ab € 0,30*
Zubehör
Spelsberg
23043201
ab € 0,68*
Zubehör
Spelsberg
23044001
ab € 0,88*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,78*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,80*
Zubehör
Spelsberg
26043301
ab € 1,37*
Zubehör
Spelsberg
26042001
ab € 0,32*
Zubehör
Spelsberg
26012001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,68*
Zubehör
Spelsberg
26043201
ab € 1,27*
Zubehör
Spelsberg
26044001
ab € 1,85*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 1,41*
Zubehör
Spelsberg
22742101
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.