Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
EATON T5-4-15682/V/SVB-SW Hauptschalter Zwischenbau 207416
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0025116
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
207416
EAN/GTIN:
4015082074166
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T5, STOPP-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, 6-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Zwischenbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 55 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 100 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Befehlsgeräte / Meldegeräte
>
Nockenschalter / Kraftschalter
Weitere Suchbegriffe:
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
eaton hauptschalter 6 polig
,
hauptschalter 6 polig
,
hauptschalter eaton
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 189,69*
€ 219,41*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 194,14*
€ 225,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,91*
€ 236,79*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,52*
€ 246,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 213,57*
€ 247,11*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,09*
€ 265,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
024670 - ZFSX-T0
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
047423 - ZFS63-P3
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
048289 - UV-P3
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
062491 - SVB-SW-P3
Eaton
062491
ab € 8,48*
Zubehör
105859 - CI-K2H-T3-4
Eaton
105859
ab € 14,05*
Zubehör
205551 - ZFS62-P3
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
207437 - CI-K2-T3-2
Eaton
207437
ab € 12,75*
Zubehör
207439 - CI-K4-T5B-2
Eaton
207439
ab € 26,52*
Zubehör
225325 - CI-K2-T3-4
Eaton
225325
ab € 14,06*
Zubehör
255919 - CI-K2-T3-2-NA
Eaton
255919
ab € 15,46*
Zubehör
255920 - CI-K2-T0-4-NA
Eaton
255920
ab € 15,77*
Zubehör
255921 - CI-K2-T3-4-NA
Eaton
255921
ab € 16,21*
Zubehör
269462 - CI-K2H-T3-2
Eaton
269462
ab € 13,50*
Zubehör
Eaton 021999 Klemmenabdeckung 1 St.
Eaton
021999
ab € 2,70*
Zubehör
Eaton 93828 Klemmenabdeckung Typ Ummantelung für Anschlussklemme für Sammelschiene
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen