Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI F-LINE-R1X115/30DA-MPS DALI Pendelleuchte sil direkt - symmetrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0025740
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660241SI
EAN/GTIN:
     4029299422085
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre
Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3590 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, silber, Schutzart IP20. Die Leuchten sind mit Zubehör für die Pendelmontage mit Seilpendel oder für direkte Deckenmontage geeignet.Seilpendelmontage F-LINE 1.. mit ZSPT2Z 190, F-LINE 2.. mit ZSPT2Z 295.Für die Herstellung von F-LINE-Konstrukten sind Verbindungsstücke gerade, in L-, in T- und in Kreuzform lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät DALI. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,95*
€ 259,40*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,74*
€ 259,97*
Frei Haus
ab € 217,70*
€ 261,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,93*
€ 272,75*
€ 5,95*
ab € 242,57*
€ 289,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,69*
€ 289,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,45*
€ 284,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 24,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201256
ab € 6,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201254
ab € 7,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971
ab € 10,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207974
ab € 47,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,39*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897SI
ab € 33,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202896SI
ab € 29,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202896
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.