Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI F-LINE-R1X115/30ND-MPS Pendelleuchte weiß direkt strahlend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0026133
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0650241
EAN/GTIN:
     4029299459920
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre
Pendelleuchte der F-LINE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3590 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Stahl, weiß, Schutzart IP20. Die Leuchten sind mit Zubehör für die Pendelmontage mit Seilpendel oder für direkte Deckenmontage geeignet.Seilpendelmontage F-LINE 1.. mit ZSPT2Z 190, F-LINE 2.. mit ZSPT2Z 295.Für die Herstellung von F-LINE-Konstrukten sind Verbindungsstücke gerade, in L-, in T- und in Kreuzform lieferbar. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 166,57*
€ 203,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,05*
€ 203,64*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,93*
€ 207,52*
Frei Haus
ab € 172,44*
€ 211,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,89*
€ 218,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,05*
€ 246,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 16,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 24,35*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201256
ab € 6,55*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201254
ab € 7,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207971
ab € 10,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207974
ab € 47,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,82*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,39*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897SI
ab € 33,64*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202896SI
ab € 28,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202896
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.