Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MCVR 1,5/ 6-ST-3,81 1827169 Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0026170
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1827169
EAN/GTIN:
     4017918114305
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: MCVR 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1082*
€ 2,4982*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2677*
€ 2,6329*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4346*
€ 2,8346*
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,49014*
€ 2,89014*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5406*
€ 2,9506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,89014*
€ 3,43927
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49014*
€ 2,96327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 144,507* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1733495
ab € 0,2815*
Zubehör
Phoenix Contact
1733505
ab € 0,3488*
Zubehör
Phoenix Contact
1733518
ab € 0,4856*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,798*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.