Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Frontstecker 3,2m VE= 5 Stück 6ES7922-3BD20-5AB0


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0029154
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79223BD205AB0
EAN/GTIN:
     4025515130604
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
SIMATIC S7 Zubehör
SPS-Verbindungskabel
Frontstecker f. SIMATIC S7-300 20pol. (6ES7392-1AJ00-0AA0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Schraubversion VPE=5 Stueck L = 3,2 m Der vorkonfektionierter 20 polige Frontstecker mit 20 Einzeladern der Type H05V-K, Leiterquerschnitt 0,5qmm, mit einer Länge von 3,2m in Schraubausführung ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-300 vorgesehen. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Damit können die Signale der digitalen I/O Baugruppe über die nummerierten Einzeladern einfach an die zu verdrahteten Elementen angeschlossen werden. Dieser Frontstecker mit Einzeladern istBestandteil des flexiblen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem 50%igen geringeren Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 331,77*
€ 380,31*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 331,75*
€ 380,89*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 335,81*
€ 384,08*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 337,73*
€ 387,37*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 339,22*
€ 396,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 380,89*
€ 453,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 379,18*
€ 451,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 363,22*
€ 432,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 356,37*
€ 424,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 331,75*
€ 394,78
pro Paket
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.