Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X0,75 Steuerle ÖLFLEX ROBUST 215 C 7X0,75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0030697
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022725/250
EAN/GTIN:
     4044774586403
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 7X0,75 250 M, Steuerleitung, 7X0.75, U0/U: 300/500 V, TPE, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen,Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Besonders witterungsbeständige und langlebige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe,Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum ,Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Besondere Eignung in Verbindung mit wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln,Heißwasser- und dampfbeständig bei häufiger Dampfstrahlreinigung,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln,Exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe (zB Ammoniakverbindungen, Biogase) sowie pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Fette und Öle (zB Bioöle und esterbasierte Hydrauliköle),Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 742,74*
€ 844,48*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 744,2975*
€ 845,0275*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 845,0275*
€ 1.005,58273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 836,3875*
€ 995,30113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 807,0175*
€ 960,35083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 782,3275*
€ 930,96973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 744,2975*
€ 885,71403
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 2,97719* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.