Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BES 12,0-KH-2L Klemmhalter elektronische Sensoren BAM00CY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0031036
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BAM00CY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Programmiergerät
Sensorhalter
programmiergerät
Unsere Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter bieten sicheren Schutz, eine präzise Positionierung und Befestigung in einem. Sie zeichnen sich durch die einfache Installation und robuste Konstruktion aus. Zur Auswahl stehen Ihnen verschiedene Größen von M5 bis M30 und unterschiedliche Ausführungen wie Stahl und Edelstahl. Verwendung = für Sensoren Ø12 mm, für Sensoren M12, ab Befestigungslänge 46 mm, Material = Messing vernickelt, Abmessung = Ø 22 x 44.5 mm, Befestigung = Schrauben, Klemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,03*
€ 13,81*
€ 4,98*
ab € 11,03*
€ 15,18*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,48*
€ 16,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 16,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,48*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.