Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST18I3K1BS 15 99SW Konfekt. Leitung 92.232.9900.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0031383
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.232.9900.1
EAN/GTIN:
     4015573372719
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
gesis® Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge: 9,9m, Typ GST18I3, 3-polig, 250 V / 16 A, Farbe der Codierung: schwarz mit Zugentlastung schwarz, Kabel: H05VV-F 3G1,5, Farbe: schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,045*
€ 14,125*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 13,8719*
€ 18,4424*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,23885*
€ 19,87885*
1
€ 5,95*
ab € 16,15618*
€ 22,34618*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 18,6238*
€ 25,5038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87885*
€ 23,65583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57885*
€ 23,29883
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71885*
€ 22,27543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78885*
€ 21,16873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15885*
€ 20,41903
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23885*
€ 16,94423
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.