Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes 209A 63A5P 6H400V Anbaudose TA IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0033368
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     209A
EAN/GTIN:
     4015394000891
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose, schräg 63 A mit Soft -Contact 125 A mit Torsionsfeder-Kontakt Schutzart IP 67 wasserdicht Schutzart: IP 67 wasserdicht Strom: 63 A Polzahl: 5 Spannung: 400 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 151,00*
€ 183,10*
1
Frei Haus
ab € 152,78*
€ 184,30*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 155,81*
€ 187,58*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 168,06*
€ 190,11*
1
Frei Haus
ab € 159,32*
€ 191,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,06*
€ 221,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
216A
ab € 528,92*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
2180A
ab € 141,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.