Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABN S43 System-Gehäuse IP43 schutzisoliert 1050x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0036196
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S43
EAN/GTIN:
     4015153000216
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
abn braun leergehäuse
Wandgehäuse,210mm tief,schutzisoliert Y,Außenmaße BxHxT (mm) 1050 x500 x210,Breite 4,Höhe 3,PLE 144,Wandgehäuse,210mm tief,Schutzklasse II (Baureihe S),Schutzklasse I (Baureihe SV),Schutzart: IP43,Für Geräte bis 400?A,Montage Unterputz,Aufputz und teilversenkt mit,Innenbefestigung oderAußenbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Höhen: 500,650,800,950,1100,1250,1400?mm,Tiefe: 210?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 36 bis 540,Material: 1mm Stahlblech (Gehäuse und Tür),pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Sammelschienendurchführung 300 x80 ?mm,und Verschraubung M50,Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten und oben je 35 xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,Tür innenliegend,rechts oder linksAnschlagbar,ohne Werkzeug,demontierbar und justierbar mit Öffnungswinkel 110°,Verschluss,serienmäßig plombierbar,3-Punkt-StangenverschlussAb 1250 ?mm,Bauhöhe bzw,2-türigerAusführung,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten Modulbausätzen,auf NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip43
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 412,23*
€ 477,39*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 413,50*
€ 477,99*
Frei Haus
ab € 418,47*
€ 482,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 419,58*
€ 487,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 460,23*
€ 533,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,99*
€ 568,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,43*
€ 568,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,01*
€ 534,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,37*
€ 521,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,50*
€ 492,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.