| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0037575 Herst.-Nr.: 19230110 EAN/GTIN: 4013960362893 |
| |
|
| | |
| Das Kabuflex R plus 750 co2ntrol® ist ein biegsames und ökobilanziertes Kabelschutzrohr aus PE in der Farbe Grau. Dank der Verbundbauweise mit optimierter grüner Innenschicht lassen sich Kabel schnell einziehen. Das halogenfreie Produkt besitzt zudem eine sehr hohe Druckfestigkeit (Typ 750) sowie eine verbesserte Stabilität, aufgrund des hochwertigen Materialeinsatzes. Verwendet wird dieses Rohr für die Verlegung in Beton und im Erdreich bei höheren Anforderungen an die Druckfestigkeit. Ausgeliefert wird es mit einer Einzugsschnur sowie einer aufgesteckten transparenten Doppelsteckmuffe (sanddicht). Mit dem separat erhältlichen Profildichtring wird eine wasserdichte Verbindung (WD) bis 0,5 bar erreicht. Das Produkt besitzt eine Umweltproduktdeklararion (EPD). VDE 0605, DIN EN 61386-24 Druckbeanspruchung Typ 750 Schlagfestigkeit Normal Klassifizierungscode N750 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, kabelschutzrohr pvc fränkische, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 50 | | € 7,90* | € 7,5754* | | | | | | | | | 50 | | € 65,00* | € 7,8672* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 45,00* | € 9,50* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,50* | € 9,7307* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | € 6,50* | € 11,6467* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 378,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|