Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico WS 320 K Raumluft-System 320 m3/h Ausf m.Vorheizregister 0095.0222


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0038333
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0095.0222
EAN/GTIN:
     4012799952220
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät
Hocheffizientes, intelligentes zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung für die Komfortlüftung. Kompaktes und sehr leises Gerät für Wand- bzw. Standmontage (optional). Ein leicht zugänglicher USB-Anschluss für Service/Inbetriebnahme zeichnet alle Gerätevarianten aus. Gleichstrom-Motoren mit integrierter, automatischer Volumenstromregelung für gleichbleibende Luftmenge (¿Volumenstromkonstanz¿). Die Gleichstrom-Motoren können über die optionale Zusatzplatine ZP 2 auch ¿Druckkonstant¿ betrieben werden. Hohe Kundendienst-/Benutzerfreundlichkeit durch moderne Geräte-Modultechnik. Hohe Flexibilität durch verschiedene Ausstattungs- und Anschlussmöglichkeiten. Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet. Farbe: weißaluminium. Innenauskleidung aus temperaturbeständigem und äußerst schall- und wärmedämmendem Kunststoff (EPP). Das Material zeichnet sich darüber hinaus durch seine hygienischen und nicht hygroskopischen Eigenschaften aus. Geprüft vom Institut für Lufthygiene Berlin entsprechend VDI 6022 Teil 1. Zusätzliche schalldämmende Auskleidung in der Zuluftführung. Höchste Luftdichtigkeit. Filterwechsel einfach ohne Werkzeug möglich. 4 Rohranschlüsse DN 160. Variabel bestückbar mit Steckverbindern oder Rohrbogen (Zubehör). Alle Geräte-Varianten (z.B. ¿K¿) lassen sich auch im Nachhinein noch in andere Geräte-Varianten (z.B. ¿KET¿) durch optionale Komponenten umrüsten. DIBT-Zulassung. PH- Zertifizierung. Bedienteil RLS 1 WR: Im Lieferumfang. Schalten der 4 Lüftungsstufen, Wartungsanzeige, Störungsmeldungen. Weitere Bedienteile können parallel angeschlossen werden. Touchscreen-Bedienteil RLS T1 WS: Optional. Bis zu 6 Betriebsarten möglich. 2 Automatikbetriebsarten (Auto Sensor / Auto Zeit). 4 manuelle Betriebsarten (ECO-Abluft / ECO-Zuluft / MANUELL / AUS). air@home: Die Geräte verfügen über einen integrierten Webserver und sind mobil per APP von zu Hause oder unterwegs bedienbar z.B. über Smartphone. Liveberichte, Nutzerverwaltung, Ansteuern und Einstellen per WebTool, über
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.431,06*
€ 2.656,31*
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3.143,21*
€ 3.385,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 3.297,07*
€ 3.530,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.449,48*
€ 3.711,60*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.717,59*
€ 3.955,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.385,72*
€ 4.029,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.355,37*
€ 3.992,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.230,03*
€ 3.843,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.170,86*
€ 3.773,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.143,21*
€ 3.740,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.