Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G0,75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0039313
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1121241/500
EAN/GTIN:
     4044774561592
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 7G0,75 500 M, Steuerleitung, 7G0.75, U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Witterungsbeständig und daher gut für den Außeneinsatz geeignet,Sehr robust durch verstärkten Außenmantel mit mind 1,8 mm Wanddicke,Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.208,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,41762* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.355,82*
€ 1.613,4258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.342,94*
€ 1.598,0986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.286,75*
€ 1.531,2325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.248,96*
€ 1.486,2624
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.208,81*
€ 1.438,4839
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.