| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0040195 Herst.-Nr.: ZDI-RGBCC4 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lumento C4 4 Kanal Konstant-Strom Dimmer für Gleichspannungs-LED-Lasten. 4-Kanal (RGBW oder Einzelkanäle) Lichtsteuergerät für LED – Systeme mit Konstant-Strom-Regelung. Die Kanäle können als 4 unabhängige Kanäle konfiguriert werden, als 1 RGBW Kanal oder 1 RGB Kanal + individueller Kanal. Der LUMENTO C4 verfügt über eine Taste zum Funktionstest der 4 Kanäle. Maximalstrom-Einstellung via Parameter und manuell: 220, 300, 350, 500, 550, 630, 700 oder 750, 900 und 1000 mA. -Steuerung von Konstantstrom RBGW-Stripes, Einfarbigen Stripes und Warmweiß/Kaltweiß-Stripes oder LED Konstantstrom-Leuchtmitteln 12-30VDC. - Ausgangsstrom: 220mA, 300mA, 350mA, 500mA, 550mA, 630mA, 700mA, 750mA, 900mA und 1A -Integrierter Busankoppler -Manuelle Testfunktion der Kanäle -Kurzschlussschutz -Überhitzungsschutz -Fehleranzeige via Gehäuse-LED -Lastart: gemeinsame Anode oder gemeinsame Kathode -Leistungsaufnahme: 232mW -Stromregelung über 600Hz PWM -Schutzart: IP20 Maximale Stromstärke pro Kanal: 1A @ 25ºC Umgebungstemperatur Anzahl der Kanäle: 4 Hersteller: ZENNIO REF: ZN1DI-RGBC4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |