| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0044184 Herst.-Nr.: GWU14 EAN/GTIN: 4013339109708 |
| |
|
| | |
| Universal-Gegenwanne, mit UV-Schutz, für alle Bügelschellen, zum Einschieben in den Schellenbügel, halogenfrei. Verwendung für : Bügelschellen B ..., BK ... BA ..., BAK ... BU ..., BUK ... BF ..., BFK ... BW ..., BWK ... C-Profilschienen mit Schlitzweite 11 - 12 mm 16 - 17 mm 18 - 22 mm Flacheisen mit Materialstärke t 4 - 12 mm Winkelstahl, U-Eisen mit einer Schenkellänge von 40 mm und t = 4 - 6 mm Abmessungen (ca. Maße) für Kabel-Ø : 10 - 14 mm Länge L : 40 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 60°C Farbton : schwarz Werkstoff : Polystyrol (PS), schlagfest silikonfrei (frei von die Lackbenetzung störenden Substanzen) |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,18208* | € 0,25208* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,17* | € 0,27* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,212* | € 0,292* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,23262* | € 0,32262* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,2027* | € 0,3227* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,208* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|