Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G2,5 Steuerle ÖLFLEX CONTROL TM CY 5G2,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0044602
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281405CY/76
EAN/GTIN:
     4044774574455
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerleitung 5g2,5
Steuerleitung ÖLFLEX® CONTROL TM CY 5G2.5 14/5C 76 M, Steuerleitung, 5G2.5, U0/U: 0,6/1 kV, Aderidentifizierung: Nummern, Geschirmt, UL listed, flexibel, Anwendungsgebiete: In Europa universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen, zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,In den USA geeignet für die Verkabelung von Industrie- und Werkzeugmaschinen, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen ohne Schutzschlauch,Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich,In den USA und Europa für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,Einsetzbar in trockenen, feuchten und öligen Umgebungen,In den USA erdverlegbar,In den USA und Europa geeignet für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen, Nutzen: Speziell für den Einsatz in den USA entwickelte Leitung,Besonders ölbeständig und flammwidrig,UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Verzicht auf Kabelschutzsysteme begünstigt einfache und kostensparende Installation,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 7,22408*
€ 8,15408*
Lager 4147
nicht lagernd
76
€ 7,90*
ab € 7,23087*
€ 8,33087*
152
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 9,21*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 76 Meter
€ 8,33087*
€ 9,91374
pro Meter
ab 152 Meter
€ 8,16087*
€ 9,71144
pro Meter
ab 380 Meter
€ 7,89087*
€ 9,39014
pro Meter
ab 760 Meter
€ 7,67087*
€ 9,12834
pro Meter
ab 38000 Meter
€ 7,23087*
€ 8,60474
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 76 Meter
Mindestbestellmenge: 76 Meter ( entspricht € 633,14612* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.