Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MCV 1,5/ 6-G-3,81 1803468 Grundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0046115
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803468
EAN/GTIN:
     4017918045777
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 6, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Anzahl der Anschlüsse: 6, Artikelfamilie: MCV 1,5/..-G, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,7589*
€ 0,9289*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8516*
€ 1,0316*
100
€ 5,00*
ab € 0,8763*
€ 1,0663*
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,89611*
€ 1,08611*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,08611*
€ 1,29247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99611*
€ 1,18537
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89611*
€ 1,06637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 108,611* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,024*
Zubehör
Phoenix Contact
1803617
ab € 2,1529*
Zubehör
Phoenix Contact
1851083
ab € 3,1304*
Zubehör
Phoenix Contact
1827017
ab € 2,4254*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.