Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0049104 Herst.-Nr.: 5TG2545 EAN/GTIN: 4001869268071 |
| |
|
| | |
| Kommunikation DELTA i-system Abdeckplatten • Schutzart: IP 20 • Größe: 55 mm x 55 mm Geräteeinsätze • Schutzart: IP 20 • Einsatz für Kombinationseinbau • Mit Schraub- und Krallenbefestigung Abdeckplatten für UAE-Anschlussdose DELTA i-system für Geräteeinsätze Kategorie 3 und Kategorie 5 der Firma Rutenbeck für Geräteeinsätze Kategorie 6 der Firma BTR mit Schrägauslass 45° für 1- und 2-fach Farbe: titanweiß (ähnlich RAL 9010) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IAE Abdeckung, Abdeckung ISDN Dose, ISDN Abdeckung, ISDN-Dosenabdeckung, RJ45 Steckverbinder, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Telefondose, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,56* | € 3,70* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,59* | € 3,76* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 2,61* | € 3,77* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,73* | € 3,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,78* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|