Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch Super 33+ 25mmx33mx0,18mm sw Vinyl Elektro-Isolierband 80014001020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0049974
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000043003
EAN/GTIN:
     0054007089490
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band
Super 33+ Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz auch bei niedrigen Temparaturen bis -18°C nach VDE. Es verfügt von über UL, CSA und VDE Zertifizierungen. Konzipiert für die primäre elektrische Isolierung für alle Draht- und Kabelverbindungen mit einer Spannung von bis zu 600 V, ist Super 33+™ Vinyl Elektro-Isolierband das originale, marktführende PVC-Isolierband. Dieses professionelle Klebeband kombiniert ein elastisches Trägermaterial mit einem stark haftenden Klebstoff – für feuchtigkeitsdichten elektrischen und mechanischen Schutz bei minimalem Volumen. Geeignet für Temperaturen bis zu -18 °C, dieses Band bleibt sehr anpassungsfähig und flexibel ohne spröde zu werden. Es ist auf eine hohe Leistung in Umgebungstemperaturen von bis zu 105 °C ausgelegt.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,87*
€ 14,50*
Lager 4147
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,84*
€ 14,53*
15 Tage
unbekannt
48
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,80*
€ 14,75*
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,08563*
€ 14,81563*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,00*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,35879* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 697,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.