Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MCV 1,5/ 3-G-3,81 1803439 Grundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0050301
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1803439
EAN/GTIN:
     4017918045746
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: MCV 1,5/..-G, Rastermaß: 3,81 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,3722*
€ 0,4722*
21 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,37944*
€ 0,48944*
13 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,426*
€ 0,546*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43808*
€ 0,55808*
Lager 4147
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44806*
€ 0,56806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,56806*
€ 0,67599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49806*
€ 0,59269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48806*
€ 0,58079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44806*
€ 0,53319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 142,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
Zubehör
Phoenix Contact
1803581
ab € 1,0717*
Zubehör
Phoenix Contact
1851054
ab € 1,5397*
Zubehör
Phoenix Contact
1850673
ab € 1,9023*
Zubehör
Phoenix Contact
1826982
ab € 1,1884*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.