Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILA-22(220V50Hz 240V60Hz) Hilfsschütz 2S/2Ö AC 276398


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0051325
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276398
EAN/GTIN:
     4015082763985
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz 2s 2ö
hilfsschütz
eaton (moeller) hilfsschütz
Hilfsschütz, Sortiment: Hilfsschütze DILA, Applikation: Hilfsschütz, Beschreibung: Grundgeräte mit zwangsgeführten Kontakten, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie= 4 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Kennzahl/Ausführung der Kombinationen Kennzahl: 22E, kombinierbar mit Hilfsschalterbaustein: DILA-XHI(V)…, Betätigungsspannung: 220 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Schutzart: IP20, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50011., Anschlussbezeichnung der Spule nach EN 50005., Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,30*
€ 27,37*
6 Tage
30
€ 8,90*
ab € 20,31*
€ 27,50*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,99*
€ 33,66*
€ 5,00*
ab € 26,22*
€ 35,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,09*
€ 36,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,86*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,65*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,73*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,45*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,50*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,61*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
110955
ab € 0,74*
Zubehör
Eaton
276425 DILA-XHI13
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
276423 DILA-XHIV11
ab € 11,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.