Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Artikel
Spelsberg RKK 4/15-15x4qmm Reihenklemmen gehäuse 94x130x57mm 61240401
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Spelsberg
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0054712
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
61240401
EAN/GTIN:
4013902090099
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, bestückt mit 15-polige Blockklemme 4mm² (Typ Contaclip BKA 4) Abmessungen: 130 x 94 x 57mm Beigefügtes Zubehör: 6 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8-13,5mm
... >
Verlegesysteme und Verbindungsmaterial
>
Installationsdosen und Zubehör
>
Aufputz Abzweigdosen, wassergeschützt
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
,
Reihenklemmen
,
Reihenklemmengehäuse
,
reihenklemmengehäuse spelsberg
,
reihenklemmen
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,97*
€ 32,02*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 25,81*
€ 34,26*
Lager 4981
2 Tage
40
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 34,52*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,06*
€ 34,81*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,94*
€ 35,64*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außenbefestigungslaschenset
Spelsberg
19400101
€ 4,19*
Zubehör
Handbetätigungsaufsatz
Spelsberg
19000101
€ 2,52*
Zubehör
Kombiset, lichtgrau, Schutzart IP66
Spelsberg
19202001
€ 2,06*
Zubehör
Spelsberg ASS-kl Außenscharnier-Set 19000201
Spelsberg
19000201
€ 4,14*
Zubehör
Außenbefestigungslasch. ABL TK
Spelsberg
19400101#0432282
€ 5,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.