Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DA1-349D5FB-B66C Frequenzumrichter 3/3 ph 400V 9,5A 4kW EMV IP66 169384


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0056620
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169384
EAN/GTIN:
     4015081660414
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 9.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 4 kW, 150 % Überlast: IM = 8.5 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 5 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 7.6 A, Schutzart: IP66/NEMA 4X, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Feldbusanschaltung (optional): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, zusätzlicher Platinenschutz, OLED-Anzeige, Baugröße: FS2, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 788,34*
€ 844,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 791,61*
€ 845,22*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 785,59*
€ 845,22*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 792,16*
€ 847,17*
Frei Haus
ab € 796,99*
€ 853,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 847,17*
€ 1.008,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,36*
€ 1.003,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,31*
€ 982,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,57*
€ 963,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,16*
€ 942,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,64*
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,50*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 237,00*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 236,07*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 236,98*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 235,96*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 112,30*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
171924
ab € 473,56*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,77*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,21*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,83*
Zubehör
Eaton
184501
ab € 82,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.