Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA KST140R Kirchenbankheizkörper L1400mm 230V 560W IR 31639


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0057684
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     31639
EAN/GTIN:
     9120015726670
Suchbegriffe:
Bankheizer
Bankheizung
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
Die Kirchenbankheizkörper KST sind Dunkelstrahler und dienen der lokalen Erwärmung von Kirchen. Durch spezielle Lüftungsschlitze wird die Wärme fast ausschließlich nach vorne abgegeben. Besonders geeignet für Kirchen, welche nur 1x pro Woche besucht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über Gerätestecker, die werkseitige Durchverdrahtung vereinfacht die Montage. Die Geräte verfügen über einen integrierten Überhitzungsschutz mit automatischer Wiedereinschaltung, bruchsicheres Spezialheizelement ohne glühende Heizwendel , Winkelstecker im Lieferumfang enthalten. Schutzart: IP 21, FI-Schutzschaltung, Prüfzeichen: ÖVE, CE konform, verzinktes Stahlblech, Farbe: rehbraun RAL 8007, Anschluss: rechts.
Weitere Suchbegriffe: ir-scheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,42*
€ 344,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,11*
€ 332,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,55*
€ 321,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.