Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERMA KST110L Kirchenbankheizkörper 1100mm 230V 440W IR 31082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0057960
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     31082
EAN/GTIN:
     9120015723044
Suchbegriffe:
Bankheizer
Bankheizung
Die Kirchenbankheizkörper KST sind Dunkelstrahler und dienen der lokalen Erwärmung von Kirchen. Durch spezielle Lüftungsschlitze wird die Wärme fast ausschließlich nach vorne abgegeben. Besonders geeignet für Kirchen, welche nur 1x pro Woche besucht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über Gerätestecker, die werkseitige Durchverdrahtung vereinfacht die Montage. Die Geräte verfügen über einen integrierten Überhitzungsschutz mit automatischer Wiedereinschaltung, bruchsicheres Spezialheizelement ohne glühende Heizwendel , Winkelstecker im Lieferumfang enthalten. Schutzart: IP 21, FI-Schutzschaltung, Prüfzeichen: ÖVE, CE konform, verzinktes Stahlblech, Farbe: rehbraun RAL 8007, Anschluss: links.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,32*
€ 266,52*
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 221,60*
€ 266,92*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,60*
€ 263,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
34551
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.