Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 Steuerle ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0061315
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119112/200
EAN/GTIN:
     4044774550596
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75 200 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich,Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprüfte Qualität,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 299,09*
€ 347,87*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 299,022*
€ 348,442*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,62*
€ 517,32*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 348,442*
€ 414,64598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,582*
€ 412,43258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 331,152*
€ 394,07088
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 323,472*
€ 384,93168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,022*
€ 355,83618
pro Packung
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 1,49511* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,87*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,36*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.