Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,75 1000VDE 300/500V PVC ölbeständig 1119112/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0061426
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119112/1000
EAN/GTIN:
     4044774550626
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 110 12G0,75 1000 M, Steuerleitung, 12G0.75, U0/U: 300/500 V, PVC, Aderidentifizierung: Nummern, flexibel, VDE Registrierungsnummer: 7030, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Flexibler Einsatz bei bis zu -15 °C möglich,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen,Leitungsaufbau auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet, Nutzen: 145 Standardartikel mit 2-100 Adern in gängigen Längen sowie Individualschnitten erhältlich,Öl-Beständigkeit nach DIN EN 50290-2-22 (TM54),VDE-geprüfte Qualität,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung,Platzsparend durch reduzierte Wanddicken,Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 1,41749*
€ 1,57749*
1000
€ 65,00*
ab € 1,52837*
€ 1,69837*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 1,57749*
€ 1,87721
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 1,56749*
€ 1,86531
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,49749*
€ 1,78201
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,45749*
€ 1,73441
pro Meter
ab 500000 Meter
€ 1,41749*
€ 1,68681
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 1.577,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.