Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider RE22R2QEMT Zeitrelais f.Stern- Drteieck-Anl.0,3s-30s 380-415VAC 1S 1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0062669
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE22R2QEMT
EAN/GTIN:
     3606480792595
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Zelio Time. Elektronisches Zeitrelais zur Steuerung von Automatisierungsanwendungen in Baubreite 22,5 mm zur Montage auf der Hutschiene. Es verfügt über die Zeitfunktion Stern-Dreieck-Anlauf mit Ansprechverzögerung. Der Zeitbereich umfasst 0,3 - 30 s. Am Ausgang schalten ein Relais-Schließer und ein Relais-Öffner, die jeweils bis zu 8 A belastbar sind. Die Einstellungen erfolgen über Bedienelement in der Front, die unter einer Klarsichtabdeckung gegen Veränderungen geschützt werden können. Mit einem beleuchteten Skalenpfeil läßt sich die Einstellung der Potentiometer sehr deutlich auch aus der Entfernung erkennen. LED-Anzeigen informieren über den Zustand. Die Versorgungsspannung beträgt 380-415 VAC. Der Leitungsanschluss erfolgt über Schraubklemmen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,90*
ab € 46,18*
€ 50,43*
1
€ 5,95*
ab € 39,91*
€ 50,82*
1
€ 5,46*
ab € 40,10*
€ 50,96*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 40,33*
€ 51,32*
1
Frei Haus
ab € 41,07*
€ 52,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.