Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON XV-102-A3-35MQR-10 3.5z TFT mono Res. QVGA RS232 141821


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0066204
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141821
EAN/GTIN:
     7640130095564
Bedientableau, XV-102, Sortiment: XV100 3,5, Funktion: HMI, gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: S/W-Display, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 32 Graustufen, Auflösung: QVGA, 320 x 240 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 3,5 Zoll, Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff, Betriebssystem: Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive), PLC-Lizenz: keine PLC-Funktion möglich, Lizenzscheine für onboard Schnittstellen: optional erweiterbar, siehe Zusatzausrüstung -> Lizenzproduktscheine, integrierte Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x USB-Device, 1 x RS232, Ausführung Front: Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen), Verwendung: Einbau, Steckplätze: für SD-Karte: 1, Speicherkarte Automatisierung: optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 139807, Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional): nein, Verlustleistung: 5 W, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 476,26*
€ 530,49*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 480,94*
€ 531,05*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,81*
€ 534,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 481,67*
€ 534,80*
Frei Haus
ab € 492,28*
€ 543,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,05*
€ 631,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,56*
€ 626,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,27*
€ 614,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,68*
€ 599,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,94*
€ 572,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
179651 XV-303-70-B02-A00-1B
ab € 1.359,25*
Zubehör
Eaton
179652 XV-303-70-C02-A00-1B
ab € 1.433,35*
Zubehör
Eaton
179659 XV-303-10-B00-A00-1B
ab € 1.615,61*
Zubehör
Eaton
179660 XV-303-10-C00-A00-1B
ab € 1.697,07*
Zubehör
Eaton
179664 XV-303-10-C02-A00-1B
ab € 1.828,60*
Zubehör
Eaton
179671 XV-313-70-B00-A00-1C
ab € 1.527,56*
Zubehör
Eaton
179672 XV-313-10-B00-A00-1C
ab € 1.946,21*
Zubehör
Eaton
142581 LIC-PLC-MXP-COMPACT
ab € 140,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.