Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl 109389 Erweiterung M25-M32 ZB 49 Polyamid schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0068297
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     109389
EAN/GTIN:
     4046827051203
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
erweiterungsring m 25-m32
Erweiterung | explosionsgeschützt | Typ : M25-M32 | Außengewinde : M25 x 1,5 | Innengewinde : M32 x 1,5 | Schlüsselweite : 36,00 mm | Werkstoff : Polyamid | Ausführung : Metrisch / Metrisch | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : II 2 G Ex e II | Staubexplosionsschutz : II 2 D Ex tD A21 | Umgebungstemperatur min. : -40 °C | Umgebungstemperatur max. : +75 °C | Bescheinigung IECEX Gas : IECEx PTB 16.0026X | Bescheinigung ATEX Gas : PTB 04 ATEX 1040 X | Herstellerteilenummer : 10064744 | Für weitere Info siehe : r-stahl.com
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
€ 4,99*
ab € 8,52*
€ 12,14*
€ 5,46*
ab € 9,21*
€ 13,13*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,55*
€ 13,61*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,42*
€ 13,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,87*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.