| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0068491 Herst.-Nr.: 25917 EAN/GTIN: 4015162259179 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AHD Full HD wetterfeste Tag/Nacht-Kugelkamera mit Vario-Objektiv, zur Decken- und Wandmontage. Mit 1/2,9 Zoll 2,2 MP Sony CMOS Sensor, Auflösung 1920 x 1080p, mind. Beleuchtung 0,1 Lux (Farbe) / 0,001 Lux (s/w). Inkl. 2,8-12mm manuell einstellbarem Vario-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 104-35°), 2 Hochleistungs-Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 25m), Tag/Nacht-IR-Filter und DWDR-Funktion. Einstellungen über OSD-Bildschirmmenü, auch über das Koax-Kabel vom passenden DVR aus. Spannungsversorgung: 12V DC, 460mA. Stabiles Aluminiumgehäuse mit 50cm Anschlusskabel mit BNC- und 12V-Kupplungen. Passender DC-Adapterstecker mit Schraubklemmen ist beigepackt. Ausgang auf PAL-Videosignal (960H: horizontaler Erfassungswinkel 98-32°), TVI oder CVI umschaltbar. Schutzart: IP66. Farbe: signalweiß ähnlich RAL 9003. Abmessungen: D 119 x 100mm. Passendes Zubehör: Wandhalterung WHD02, Anschlusskasten AK301, AK201, Masthalterung MH151, Steckernetzgerät NG1000, Unterputznetzgerät ORBIT-12/2000V. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 115,31* | € 143,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 116,40* | € 145,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 118,81* | € 147,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 122,50* | € 151,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 122,22* | € 151,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|