Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0070599 Herst.-Nr.: 1020026/50 EAN/GTIN: 4044776959885 |
| |
|
| | |
| Servoleitung ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G2,5+2x(2x1) 50 M, Servoleitung, 4G2,5+2x(2x1), U0/U: 0,6/1 kV, PVC, Geschirmt, UL recognized, flexibel, Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet,Zur Verbindung von Frequenzumrichter und Servomotor,Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig, Nutzen: Produkt ist sowohl ohne als auch mit Steueraderpaaren für bspw Bremse und Temperaturfühler erhältlich (ein geschirmtes Steueraderpaar bzw -Triplett bzw zwei geschirmte Steueraderpaare),Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig,Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege,Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Kompatibel zu Servoantrieben namhafter Hersteller |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 4x2,5mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel |
| | |
| |