Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON XV-102-B5-35MQR-10-PLC 3.5z TFT mono Res. QVGA RS232 CAN,PLC 140015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0071397
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     140015
EAN/GTIN:
     7640130095717
Bedientableau, XV-102, Sortiment: XV100 3,5, Funktion: HMI-PLC (PLC integriert), gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: S/W-Display, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 32 Graustufen, Auflösung: QVGA, 320 x 240 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 3,5 Zoll, Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff, Betriebssystem: Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive), PLC-Lizenz: PLC-Lizenz inklusive, Lizenzscheine für onboard Schnittstellen: optional erweiterbar, siehe Zusatzausrüstung -> Lizenzproduktscheine, integrierte Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x USB-Device, 1 x CANopen®/easyNet, Ausführung Front: Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen), Verwendung: Einbau, Steckplätze: für SD-Karte: 1, Speicherkarte Automatisierung: optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 139807, Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional): nein, Touchsensor: Glas mit Folie, Verlustleistung: 5 W, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 696,20*
€ 770,12*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 696,66*
€ 770,67*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,91*
€ 776,14*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 704,08*
€ 776,14*
Frei Haus
ab € 719,02*
€ 789,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,67*
€ 917,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,68*
€ 914,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,09*
€ 872,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,88*
€ 849,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,66*
€ 829,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
140392 LIC-OPT-2ND-LEVEL
ab € 235,70*
Zubehör
Eaton
140391 LIC-OPT-1ST-LEVEL
ab € 123,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.