| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0072425 Herst.-Nr.: 2171078 EAN/GTIN: 4044776437130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-5-M12D-S-20-H-2-26-7-M12D-S, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, feste Verlegung, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, SF/UTP, Halogenfreie Mischung, 2x2, M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °), M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °), 20 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge ,PUR-Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand, Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s,Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich,Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP),Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sensor-aktor kabel 20m, as-i kabel, lapp kabel steuerkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 36,63* | € 48,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 36,59* | € 49,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 43,28* | € 57,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|