Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ PNOZ s6.1 C PNOZS6.1C24VDC3N/O1N/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0072967
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751126
EAN/GTIN:
     4046548045901
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c Bestellnummer: 751126 Typ: PNOZ s6.1 Anwendungsmöglichkeiten: Zweihandüberwachung Typ III A Kategorie nach: EN 954-1 SIL- Wert: -- Normen: EN 574 TYP III A , EN 60204-1 , EN 62061 , EN 954-1 , VDE 0113-1 Zulassungen: BG , CCC , Kosha-Korea , UL/cUL Betriebsarten: Querschlusserkennung , zweikanalig Einstellbare Zeiten: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Hilfskontakte verzögert: -- Anzahl Halbleiterausgänge: 1 Stop-Kategorie: 0 Versorgungsspannung [V]: 24 Versorgungsspannungsbereich: -- Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Leistungsaufnahme AC: -- Leistungsaufnahme DC: -- Abmessung Höhe: 100,0 mm Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Tiefe: 120,0 mm Abmessung Höhe (Inch): 3.94 Abmessung Breite (Inch): 0.89 Abmessung Tiefe (Inch): 4.72 Bruttogewicht: 250 g Nettogewicht: 190 g Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C Klemmentyp: Federkraftklemme Klemmenart: steckbar Bestell-Nummer: 751126
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,95*
€ 166,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,91*
€ 166,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,54*
€ 167,18*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,69*
€ 170,02*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,70*
€ 170,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,98*
€ 196,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,69*
€ 182,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.