Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05VVC4V5-K 12G0,75 qmm 50m-Ring Steuerleitung mit VDE/HAR-Zulassung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0074588
Hersteller:
     böhm Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     202017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Steuerleitung H05VV5-F mit VDE / HAR-Zulassung Anwendung: Der Einsatz der ölbeständiggen DIN VDE und HAR Steuerleitung H05VV5-F ist in vielen Industriebereichen vorgeschrieben. Die Type fin- det Anwendung z.B. im Werkzeug- und Verpackungsmaschinenbau, in der Förder- und Automatisierungstechnik, in der Automobilindustrie, in CNC-Bearbeitungszentren. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: VDE 0293 JZ = schwarze Adern mit fortlaufen- dem Ziffernaufdruck und grün-gelben Schutzleiter OZ = schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck ohne Schutzleiter in Lagen verseilt Mantel: PVC-Spezialmischung erhöht Ölbeständigkeit Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 3000 V Temperaturbereich: - 5 °C ­ + 70 °C (bewegt) -40 °C ­ + 70° C (nicht bewegt) Biegeradius: 12,5 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (IEC = 332-1) Ölbeständigkeit: sehr gut nach DIN VDE 0281 Teil 1 Aderzahl x Nennquerschnitt qmm: 12 G 0,75 Außendurchmesser ca.: 12,8 Cu-Zahl (Kg/%m): 8,64 ca. Gewicht (Kilogramm/ % Meter): 25,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,5516* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,27*
€ 190,7213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,54*
€ 188,6626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,06*
€ 180,9514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,84*
€ 174,7396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,58*
€ 151,8202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.