| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0074907 Herst.-Nr.: 1103068 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schalt- und Steuerleitung LiYCY (TP) paarig mit Cu-Abschirmung Anwendung: Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Be- wegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittle- rer mechanischer Beanspruchung geeignet. Durch ein Cu-Abschirm- geflecht werden äußere, hochfrequente Einflüsse abgehalten und so eine einwandfreie Impulsübertragung gewährleistet. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung ver- mieden. Über- und Nebensprecheffekte werden dadurch vermieden. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: DIN 47100 Farbcode Verseilung: Adern paarig (TP= twisted pairs) Aderpaare in Lagen Bewicklung: PETP-Folie Abschirmung: verzinntes Kupfergeflecht Mantel: PVC Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/300 V Prüfspannung: 1200 V Temperaturbereich: + 5 °C + 70 °C (bewegt) -30 °C + 70° C (nicht bewegt) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (IEC = 332-1) Querschnitt.: 8 x 2 x 0,50 Außendurchmesser ca.: 10,9 Cu-Zahl (Kg/%m): 11,15 ca. Gewicht (Kilogramm/ % Meter): 19,0 |
| | |
| | | |
| | | |
| |