Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider ILA2K571PC2A0 Lexium ILA57 48V ETH IP Multi-Turn Encoder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0075798
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ILA2K571PC2A0
EAN/GTIN:
     3606485204482
Suchbegriffe:
Servoantrieb
Servomotor
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Integrierter Servoantrieb der Reihe Lexium ILA2. Diese Reihe dezentraler Antriebe besteht aus einer kompakten Einheit des synchronen Servomotors und der zugehörigen Ansteuerelektronik bei geringen Abmessungen. Diese Motoren zeichnet sich durch die hohe Dynamik und hohes Spitzenmoment aus. Dieser AC-Servo hat ein maximales Drehmoment von 0,62 Nm sowie ein Dauerdrehmoment von 0,44 Nm. Die spannungsabhängige Drehzahl beträgt bis zu 5100 U/min. Über den Feldbus Ethernet IP erfolgt die Ansteuerung. Ein Multiturn-Encoder mit 16384 Punkte/Umdrehung bei 4096 Umdrehungen ist als Messsystem vorhanden. Als Sicherheitsfunktion stehen Steuereingänge für STO zur Verfügung. Die Versorgungsspannung 24-48 VDC und das Flanschmass zur Befestigung 57 mm. Für den Anschlusss sind Industriesteckverbinder vorhanden. Es ist keine Bremse vorhanden. Zur Unterstützung Ihrer Nachhaltigkeitsziele werden detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft bereitgestellt.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.789,69*
€ 1.886,48*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.788,63*
€ 1.891,71*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.793,80*
€ 2.922,29*
Frei Haus
ab € 2.700,61*
€ 2.922,29*
€ 5,95*
ab € 2.802,87*
€ 2.938,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,71*
€ 2.251,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.877,43*
€ 2.234,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.828,84*
€ 2.176,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.800,69*
€ 2.142,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,63*
€ 2.128,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.